キャンブロ カムドーリー

キャンブロ カムドーリー - キャンブロキャンブロ カムドーリー - キャンブロキャンブロ カムドーリー - キャンブロキャンブロ カムドーリー - キャンブロキャンブロ カムドーリー - キャンブロ
材質ポリエチレンキャスター5’(’Φ127mm)×4輪(自在ストッパー付×1、自在×1、固定×2)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27320634CD100カムキャリア100MPC、ドリンクディスペンサー250LCD、350LCD、500LCD8ダークブラウン500×730×H270445×673
96,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
27320643CD400カムキャリアUPC4007.3コーヒーベージュ710×530×H230635×460
110,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
27320659CD400カムキャリアUPC4007.3ダークブラウン710×530×H230635×460
110,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
27320729CD300カムキャリア300MPC、1318MTC、ドリンクディスペンサー1000LCD8ダークブラウン490×650×H265429×591
96,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
27320738CD300カムキャリア300MPC、1318MTC、ドリンクディスペンサー1000LCD8コーヒーベージュ490×650×H265429×591
96,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする