キャンブロ
キャンブロ カムドーリーハンドル付
材質
ポリエチレン
適合機種
カムキャリア300MPC、1318MTC、ドリンクディスペンサー1000LCD
質量(kg)
15
キャスター
5’(’Φ127mm)×4輪(自在ストッパー付×1、自在×1、固定×2)
外寸(mm)
485×765×H920
内寸(mm)
429×591
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27320704
CD300H
ダークブラウン
930200
¥
155,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
27320713
CD300H
コーヒーベージュ
930300
¥
155,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください