セキスイ
セキスイ エスレンコンテナー 平型 本体
材質
ポリプロピレン・断熱材
容量(L)
20
外寸(mm)
643×424×H187
内寸(mm)
537×355×H114
耐熱温度(℃)
0~80
EBM品番
4930700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27320826
SP-20D
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください