ホテルパン専用コンテナー ハードタイプ

ホテルパン専用コンテナー ハードタイプ - ダイキュウ

表面・内部ともに硬くなって、強度が高まり、汚れも付きにくく、滑り止めや水分をはじくなどの効果があります。熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいままで。ホテルパンをそのまま保温保冷できます。ホテルパン専用コンテナ。保温・保冷コンテナーBOX軽量。

有効高さ(mm)
136
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73513968RH-160型 2/3900504×375×205364×335×151237000380
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
73513977RH-170型 1/11120680×375×205540×335×151237000390
¥18,500
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする