セキスイ エスレンコンテナー 本体

セキスイ エスレンコンテナー  本体 - セキスイ
材質ポリプロピレン・断熱材容量(L)37外寸(mm)570×389×H340内寸(mm)450×300×H260耐熱温度(℃)0~80EBM品番4931000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27320835SP-37D
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする