曜日別特売

フルーク 非接触型温度計 フードプロ・プラス(中心温度センサ付)

フルーク 非接触型温度計  フードプロ・プラス(中心温度センサ付) - フルーク(FLUKE)
測定精度
赤外線(23℃±2℃での値):0~65℃/±1℃、0℃以下/±1℃±0.1℃、65℃以上/読み値の±1.5%
センサー:-5~65℃/±0.5℃、-5℃以下/±1℃、65℃以上/読み値の±1.5%
付属品ナイロン製携帯用ポーチ、簡単クィックガイド寸法(mm)本体:32×50×H165、センサー部:Φ3.0×H90質量(g)150使用電池9Vアルカリ電池1本防塵防水性能IP54EBM品番1699300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27321054FLUKE-FP PLS
32,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする