アサヒサンレッド
アサヒ 赤外線下火式グリラー うなぎ串焼(大)SG-12N型
付属品
串受ロストル2本、焼アミ1枚、ガラス2枚
質量(kg)
7.8
点火方式
マッチ点火
接続口径(Φmm)
9.5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
775×200×H210、(焼面)616×145
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガス消費量(kW)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27321614
LP
4.9
856111
¥
129,000
¥
128,800
¥
141,680
(税込)
翌々日出荷
27321623
13A
5.2
856121
¥
129,000
¥
128,800
¥
141,680
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください