アサヒサンレッド
アサヒ 赤外線下火式グリラー うなぎ串焼(特大)SG-15N型
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1,028×252×H221、(焼面)832×150
点火方式
マッチ点火
質量(kg)
14.4
付属品
串受ロストル2本、焼アミ2枚、ガラス2枚
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
ガス消費量(kW)
接続口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27321639
LP
856211
6.4
9.5
¥
149,000
¥
148,800
¥
163,680
(税込)
翌々日出荷
27321648
13A
856221
6.5
13
¥
149,000
¥
148,800
¥
163,680
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください