リンナイ
リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯
付属品
焼アミ大、小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大、小各1個
質量(kg)
54
接続口径(Φmm)
15A(R1/2)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1,180×580×H305、(焼面)1050×290
ガス消費量(kW)
17.4
EBM品番
4294320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27321709
RGA
¥
205,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください