EBM(江部松商事)
EBM 炭火やきとりカゴ
形状
角
寸法(mm)
ハンドル部:幅30×柄長240
内寸(mm)
225×225×H30
網目
Φ1.5×10mm目(クリンプ目)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27321806
-
240×240×H40
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
27321815
-
250×240×H55
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください