キャンブロ
キャンブロ ピザ生地ボックス用カムドーリー
積載能力(kg)
136
材質
ポリエチレン
キャスター
Φ127×2自在(内1個ストッパー付)、Φ127×2固定
外寸(mm)
700×498×H268
内寸(mm)
630×430
EBM品番
4134300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27322899
CD1826PDB(131)
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください