曜日別特売

TS 18-8 黒柄 パワーGテボ 対流

TS 18-8 黒柄 パワーGテボ 対流 - 新越ワークス(Three Snow)
(1件のレビュー)
材質柄:66ナイロン(ガラス繊維入)網目8メッシュ寸法A(mm)140寸法B(mm)165寸法C(mm)220耐熱温度(℃)200EBM品番216400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2732327610176
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27323276
2021-03-28
用途: 麺茹で
飲食業

茹で麺器に付属していたテボの2倍くらいありそうな圧倒的な存在感と重量感。
ふち部分、付け根、補強の各ワイヤー、2つの引っ掛けフックのワイヤーに至るまで全てにおいて付属の物より太い。また、滑りにくく熱くなりにくい樹脂製のグリップも太くて長ーい。さらにカゴの底部分にもぐるっと円形の補強ワイヤーが。耐久性はかなり期待できそうです。麺上げ・湯切りの時、その質量にギョっとしますが、これは重いのは仕方ないですね。良い運動と思うことにします。
結構な太麺を茹でますが、普通盛200gくらいであればカゴの中でぐるんぐるん。さすがに「対流」の名は伊達ではありません。大盛300gでぐるん。ぐるん。特盛400gは菜箸でつついてぐるん。太麺でこれだけカゴの中で動きがあれば充分でしょう。何より大盛・特盛を茹でる時に2つ使っていたカゴが1つで済む。これは大きい。
買って本当に良かったと思える商品でしたが、税抜き3,590円と3,890円のラインナップがあります。両方購入しましたが、同じ商品です。よね?何か違いがあるのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする