サンシン
サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん
品名・タイプ
酒燗器
電源
100V
消費電力(kW)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納量
水槽容量(L)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27337224
RE-1
1升ビン1本立
4.5
200×280×H675
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
27337233
RE-2
1升ビン2本立
9
300×300×H680
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください