ソリア
ソリア ピサ クリア
材質
ポリスチレン
色
クリア
耐熱温度(℃)
-18~70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27339534
GC19110
170ml5入
170
59×55×H80
7377100
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
27339543
GC19100
75ml8入
75
44×40×H757
7377200
¥
432
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください