関東プラスチック工業
アクリル タンブラー(シボ付)
材質
アクリル
容量(mL)
230
高さ(mm)
101
径(Φmm)
67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27356438
KB-8
クリア
5476100
¥
320
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
27356447
KB-8
オレンジ
5476200
¥
320
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください