トラモンティーナ
トラモンティーナ バーベキューグリル網
寸法(mm)
420×210(網部)
材質
ステンレス
全長(mm)
730(取っ手部分まで)
高さ(mm)
25
質量(g)
530
EBM品番
3245900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27361557
26480/002
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください