キャンブロ
キャンブロ エレメンツ 固定 シェルフキット メッシュ
耐荷重(kg)
363
セット内容
トラバース×2、シェルフプレート、ダブテイル×4組
幅(mm)
760
タイプ
エレメンツ シェルフキット 固定式・メッシュタイプ
ピッチ(mm)
(シェルフ)ダブテイル用くぼみは100間隔
開口寸法(mm)
760(30インチ)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27370815
-
460
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27370824
-
540
¥
22,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27370833
-
610
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27370806
-
360
¥
19,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください