曜日別特売

キャンブロ エレメンツ 固定 シェルフキット ソリッド

キャンブロ エレメンツ 固定 シェルフキット ソリッド - キャンブロキャンブロ エレメンツ 固定 シェルフキット ソリッド - キャンブロキャンブロ エレメンツ 固定 シェルフキット ソリッド - キャンブロキャンブロ エレメンツ 固定 シェルフキット ソリッド - キャンブロ
耐荷重(kg)363セット内容トラバース×2、シェルフプレート幅(mm)760タイプエレメンツ シェルフキット 固定式・ソリッドタイプピッチ(mm)(シェルフ)ダブテイル用くぼみは100間隔開口寸法(mm)760(30インチ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27370849-360
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
27370858-460
20,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
27370867-540
23,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
27370876-610
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする