曜日別特売

キャンブロ エレメンツ 可動 シェルフキット メッシュ

キャンブロ エレメンツ 可動 シェルフキット メッシュ - キャンブロキャンブロ エレメンツ 可動 シェルフキット メッシュ - キャンブロキャンブロ エレメンツ 可動 シェルフキット メッシュ - キャンブロキャンブロ エレメンツ 可動 シェルフキット メッシュ - キャンブロキャンブロ エレメンツ 可動 シェルフキット メッシュ - キャンブロ
耐荷重(kg)409セット内容可動トラバース×2、シェルフプレート、可動ダブテイル×4組タイプエレメンツ シェルフキット 可動式・メッシュタイプピッチ(mm)(シェルフ)ダブテイル用くぼみは100間隔内容量1個
全6種類を絞り込む
奥行(mm)
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
開口寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27370903-4601380460×13801380(54インチ)8919400
35,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
27370919-4601530460×15301530(60インチ)8919500
38,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
27370928-5401380540×13801380(54インチ)8919900
40,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
27370937-5401530540×15301530(60インチ)8920000
43,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
27370946-6101380610×13801380(54インチ)8921300
41,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
27370955-6101530610×15301530(60インチ)8921400
44,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする