キャンブロ
キャンブロ エレメンツ 可動 シェルフキット ソリッド
耐荷重(kg)
409
セット内容
可動トラバース×2、シェルフプレート、可動ダブテイル×4組
タイプ
エレメンツ シェルフキット 可動式・ソリッドタイプ
ピッチ(mm)
(シェルフ)ダブテイル用くぼみは100間隔
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
開口寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27371007
-
610
1380
610×1380
1380(54インチ)
8918900
¥
43,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27370964
-
460
1380
460×1380
1380(54インチ)
8917900
¥
37,200
取扱い終了
27370973
-
460
1530
460×1530
1530(60インチ)
8918000
¥
41,000
取扱い終了
27370989
-
540
1380
540×1380
1380(54インチ)
8918400
¥
42,600
取扱い終了
27370998
-
540
1530
540×1530
1530(60インチ)
8918500
¥
46,000
取扱い終了
27371016
-
610
1530
610×1530
1530(60インチ)
8919000
¥
46,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください