キャンブロ カムクリスパー(野菜容器)

キャンブロ カムクリスパー(野菜容器) - キャンブロ

内部に、ドレンシェルフ(水切目皿)が入り、野菜の鮮度を保ちます。水抜き栓付
ポリエチレン一体成型の本体は、角にアールがあり、洗いやすくなっています。
本体内部にある強度の高いポリカーボネイト製のドレンシェルフ(水切り目皿)は、野菜の鮮度を保ち重さにも耐えます。
本体ポリエチレン製なのでサビつかず腐食したりにおいがつきません。
本体下部にあるドレンコック(排水栓)は、ドレンシェルフ(水切り目皿)の下にたまった水を簡単に出す事ができます。

材質本体:ポリエチレン、蓋:ポリカーボネイト付属品ドレンシェルフ=ポリカーボネイト容量(L)121(目安レタス24玉(処理前)、42玉(処理後))キャスターΦ76自在×2、固定×2外寸(mm)558×610×H584EBM品番419200内容量1個
注意
※蓋、ドレンシェルフ(水切り目皿)は本体に付属されております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27378436CC32
185,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする