EBM(江部松商事)
EBM ステンレス キッチンワゴン 3段
(1件のレビュー)
耐荷重(kg)
約50
キャスター
ゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効内寸(mm)
外寸(mm)
棚板間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27378506
S950
(棚板1枚あたり)900×450
(組立後)950×500×H950
-
¥
83,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
27378515
S850
(棚板1枚あたり)800×400
(組立後)850×450×H900
260
¥
73,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
27378524
S750
(棚板1枚あたり)700×350
(組立後)750×400×H835
230
¥
64,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください