EBM(江部松商事)
EBM ステンレス キッチンワゴン 2段
耐荷重(kg)
約50
キャスター
ゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
外寸(mm)
棚板有効内寸法(mm)
棚間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27378533
S950
8809700
950×500×H950
900×450
610
¥
72,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
27378549
S850
8809800
850×450×H900
800×400
560
¥
62,700
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
27378558
S750
8809900
750×400×H835
700×350
500
¥
54,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください