曜日別特売

キャンブロ ベース兼オープンラック

キャンブロ ベース兼オープンラック - キャンブロキャンブロ ベース兼オープンラック - キャンブロキャンブロ ベース兼オープンラック - キャンブロキャンブロ ベース兼オープンラック - キャンブロ
有効深さ(mm)67質量(kg)1.44外寸(mm)504×504×H101内寸(mm)457×457内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27382207-シアウッドグリーン7071300
4,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
27382216-ネイビーブルー7071500
4,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
27382225-ブラウン7071600
4,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
27382234-クランベリー7071700
4,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする