曜日別特売

キャンブロ ベース兼オープンラック ハーフ

キャンブロ ベース兼オープンラック ハーフ - キャンブロキャンブロ ベース兼オープンラック ハーフ - キャンブロキャンブロ ベース兼オープンラック ハーフ - キャンブロキャンブロ ベース兼オープンラック ハーフ - キャンブロ
有効深さ(mm)67質量(kg)0.83外寸(mm)504×254×H101仕切サイズ(mm)464×213内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27382365HBR2587071800
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
27382374HBR2587072000
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
27382383HBR2587072100
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
27382399HBR2587072200
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする