レーバン
レーバン カップラック フルサイズ デミタス・ブイヨン用
仕切り下部のディバイダーがハンドルの付いた食器を守ります。
有効深さ(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
仕切サイズ(mm)
収容数
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27385043
9-70-SD
1.86
502×502×H105
146×146
9
4351410
¥
19,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
27385059
9-89-SD
2.13
502×502×H125
146×146
89
4351510
¥
19,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
27385068
16-70-SD
1.95
502×502×H105
109×109
16
4351610
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
27385077
16-89-SD
2.22
502×502×H125
109×109
89
4351710
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
27385086
25-70-SD
2.08
502×502×H105
86×86
25
4351810
¥
18,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
27385095
25-89-SD
2.35
502×502×H125
86×86
89
4351910
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
27385104
36-70-SD
2.22
502×502×H105
70×70
36
4352010
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
27385113
36-89-SD
2.49
502×502×H125
70×70
89
4352110
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
27385129
49-70-SD
2.37
502×502×H105
59×59
49
4352210
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
27385138
49-89-SD
2.64
502×502×H125
59×59
89
4352310
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください