キャンブロ
キャンブロ グラスラックドーリー
最大積載量(kg)
156
材質
キャスター=エラストマー樹脂Φ76(自在×4)
外寸(mm)
560×560×H940
内寸(mm)
514×514
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27385637
-
コーヒーベージュ
1020600
¥
140,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
27385646
-
ダークブラウン
1020610
¥
140,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
27385655
-
グレー
1020620
¥
105,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください