EBM(江部松商事)
EBM ステンレス サービスワゴン 3段
ミラー仕上
棚板はフラットタイプです。
段数
3
耐荷重(kg)
約50
キャスター(mm)
ゴム製Φ100(自在×4・2輪ストッパー付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
棚間隔(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27385777
SW700
700×400×H820
305
8872700
¥
68,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
27385786
SW800
800×450×H840
320
8872800
¥
77,100
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
27385795
SW900
900×500×H840
320
8872900
¥
87,200
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください