曜日別特売

サクラメン ミトンタイプ手袋

サクラメン ミトンタイプ手袋 - サクラメン
(1件のレビュー)

5本指タイプと違い着脱が簡単にできます。

材質ポリエチレン、内エンボス厚さ(μm)35全長(cm)27中指長(cm)13手のひらまわり(cm)約26EBM品番5208910内容量1個
注意
※ジャストフィット機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2738624935μ
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27386249
2021-11-20
用途: 自動車の整備
有限会社今光自動車自動車・二輪車・自転車関連業

手を洗う機会が多いので100枚入りの使い捨ては助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする