テーブルクラフト
テーブルクラフト 使い捨て 丸型プレート
天然素材で環境に優しい使い捨て容器です。
材質
竹
形状
丸型
径(Φmm)
63
外径(Φmm)
60
高さ(mm)
10
内容量
1パック(48枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27387405
-
956630
¥
8,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
27387414
-
956620
¥
8,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください