曜日別特売

分別ストッカー3段G

分別ストッカー3段G - Richell(リッチェル)

袋止め付
レジ袋用フック2コ付

材質ポリプロピレン容量(L)18(1容器あたり)外寸(mm)425×325×H1,275フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27388263-アイボリーブラウン
8,000
取扱い終了
27388279-ブラウンブラウン
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする