曜日別特売

レーダー探知機 GPSレシーバー

レーダー探知機 GPSレシーバー - セルスター
(10件のレビュー)

新しいタイプのレーダー探知機。レーダー波は受信しないものの、国内の取締り・オービスの位置情報を管理。GPS受信により光と音声で警告をアナウンス。
更にシガーソケットに差すだけで、車から車への移設も簡単。
GPSデータ更新無料・日本製3年保証です。

電源電圧(V)DC12質量(g)65本体寸法(mm)45.5(W)X23.5(D)X56(H)[突起部、シガープラグ部除く]受信周波数1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz受信方式34chパラレル受信RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27269708GR-91
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27269708GR-9144355948GR-121GR-91 GPSレシーバー セルスター 44355948GPSレシーバーセルスター1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27269708
2022-01-06
用途: バイク用に

取扱説明書、HPともに不親切な内容で最新版のデータが入手できず使い物にならないです。安かろう悪かろうです。

1が参考にしています
2021-03-01
用途: 社用車に使用
有限会社エコシラカワその他業種

必要最低限のシンプルさでプライスもいい。
他の車両にも付け替えが簡単

1が参考にしています
対象商品 : 27269708
2019-01-24
用途: 自動車運転時

エンジンスタート時、日中は『シートベルトを…』夜間は『飲酒運転は…』の注意喚起をしてくれます。
いつもご苦労様と言いたいところですが、私は酒がダメなので、人によっては「うるさい!」となるかも。
そんな時はボリュームを下げることも出来ますが、折角の情報を聞き漏らす原因になりかねません。
何か良い方法があれば良いのですが。
形はとてもコンパクトに出来ていますので、邪魔にはなりません。設置もソケットに挿すだけで、とても簡単。GPS測位も早く(当方田舎なので)、データ更新もパソコンでmicroSDに無料ダウンロードするだけ。とても便利で重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 27269708
2019-03-24
用途: 地方での運転時
オートショップ ZOO自動車・二輪車・自転車関連業

小型ながら設定時のON・OFF項目も簡単で細かく選べる。
仕方ないとは思うけど、不要で未選択したいが出来ない項目も有るのは都会重視設計なのかな?
あと、電源OFF設定が無いので、頻繁に乗車する通勤とかじゃなく、たまにしか使わないレジャー派には要注意!
そのまま差し込んだままだと、かなり電気喰います!
ソーラーパネル仕様の充電器装備してても、新品バッテリーが約一か月でスッカラカン状態に…
乗車しない時はシケットから抜いておく等、注意が必要だと思います

対象商品 : 27269708
2019-01-21
用途: 運転時
その他業種

値段が倍以上する液晶画面付のレーダーと比べても警告タイミングは遜色ない。
あとは、移動取り締まり情報の更新頻度と正確性がどうなるか。

対象商品 : 27269708
2019-02-19
用途: 現場移動の際に使っています。
有限会社 山越塗装

初めて通る道などの規制などがいち早く分かりとても役に立っています。
ただ、一般道と高速が重なった場所では両方の道を感知してしまう時があるのでもう少し精度が上がると助かります。

対象商品 : 27269708
2018-12-26
用途: 車の安全情報として使用させて頂きました。
その他業種

情報としてもっと簡単にな説明して頂いた方が聞き易いのではないかと考えますのでご検討願います。
また、一般道の説明に関しては、不要ではないかと思います。

対象商品 : 27269708
2018-12-17
用途: 普段
運輸・通信業

レーダー探知機、簡単に取り付け取り外しができるのでいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする