曜日別特売

ステンレスパーツトレー

ステンレスパーツトレー - TAKAGI(高儀)ステンレスパーツトレー - TAKAGI(高儀)ステンレスパーツトレー - TAKAGI(高儀)ステンレスパーツトレー - TAKAGI(高儀)ステンレスパーツトレー - TAKAGI(高儀)ステンレスパーツトレー - TAKAGI(高儀)ステンレスパーツトレー - TAKAGI(高儀)ステンレスパーツトレー - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

高級ステンレス鋼仕様で錆びにくい
磁帯性無し

用途
作業中のパーツ受けに
細かなボルト・ネジ・ビスなどの紛失防止に
材質18-8ステンレス内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27403767-約95124×25×154約100×128
オープン
899
989(税込)
当日出荷
27403776-約125140×28×187約110×154
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
27403785-約178170×28×210約135×173
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27403794-約245200×35×248約170×215
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27403803-約275205×43×268約174×235
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
27403819-約328230×43×296約195×263
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
27403828-約400252×51×322約213×283
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
27403837-約478265×58×352約225×310
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
27403846-約592291×63×407約250×365
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
27403855-約1000334×80×477約280×425
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27403819
2020-02-17
用途: カブエンジンの整備に使用

この価格で購入できて大変満足しています、使いでもよく、周りも汚すことなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする