新コスモス電機
XP-329m、XP-329ⅢR用試料採取袋 Fタイプ
試料採取用のバッグです。
用途
測定対象臭気を採取して測定する時に使用
材質
ポリエステル
外径(Φmm)
取入口:8
内容積(L)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27395044
NB-310(Fタイプ)
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください