曜日別特売

固形燃料ベンリやねん5P

固形燃料ベンリやねん5P - イシガキ産業
(3件のレビュー)

アルミ箔のカバー付で火皿不要。炭の火起こしにもベンリ。ビニールの端に火を付けるだけ。1個あたりの燃焼時間約20分。

成分メタノール質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×35内容量1袋(30g×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2739581446
298
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27395814
2020-06-14
用途: 飲食店をしています、1人鍋をしていて使用していました。最近新メニューに1人フライを始め6品揚げ終わるまで2個は使います。がお客さんには喜ばれています。
一杯呑みやこまち飲食業

安全で捨てるのも簡単匂いもなく五分という時間もいい。

対象商品 : 27395814
2020-05-23
用途: フォンデュ鍋に使用
その他業種

チーズフォンデュ鍋の火力に使用しました。変な匂いもせず使用時間帯もぴったりでした。

対象商品 : 27395814
2019-01-28
用途: 簡易熱源として

思っていたより大きく、燃焼時間も十分でした。アルミの受け皿のおかげで使用後の掃除も必要なくおすすめの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする