積水樹脂
アルミのき下用ものほし
竿が落ちにくいリング状の竿受けを採用。耐久性に優れたアルミダイカスト製です。
用途
木質にネジで取り付け、干し場を作ります
仕様
竿かけ数:2本、かけられる重さ:全体で約20kgまで。
材質
(本体)アルミダイカスト、(ネジ類)ステンレス
色
ブロンズ
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×190×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27396076
ABN-2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください