積水樹脂
竿止めミニ
竿に取付けて風などによる移動を防止します。
仕様
使用できる竿の太さ:直径25~40mmまで。
材質
(本体)ポリプロピレン樹脂・EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
色
ロイヤルブルー
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×25×100
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27396146
SDM
¥
898
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください