積水樹脂
竿用チューブ
(2件のレビュー)
竿などパイプの補修に、簡単にカバーできます
仕様
使用できる竿の太さ:直径43~48mmまで、長さ4mまで
材質
(本体)PVC樹脂
長さ(mm)
4500
厚さ(mm)
1
色
グレー
質量(g)
100
折径(mm)
87
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27396155
A-45
¥
868
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください