積水樹脂
ステンレスフリーフック
サビに強く丈夫なステンレス製S型フック
材質
(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂
仕様
かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27396259
ADH-20
57
20
60×200×5
¥
768
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
27396268
ADH-30
70
30
60×300×5
¥
898
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
27396277
ADH-40
88
40
60×400×5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください