積水樹脂
ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール
竿受けの高さ・向きは調節できます。竿は最大4本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
用途
天井と床にバネの力で取り付けるものほし台。
材質
(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)
色
ステン/グレー
質量(g)
2800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×510×2000~2750
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27396295
DSL-20
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください