ステンレス多機能ふとんほし

ステンレス多機能ふとんほし - 積水樹脂ステンレス多機能ふとんほし - 積水樹脂ステンレス多機能ふとんほし - 積水樹脂ステンレス多機能ふとんほし - 積水樹脂

マルチハンガーが付いてハンガー干しにも対応します。日当たりの良い段違いの干し部を採用しています。折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途通気性の良いWバータイプのふとんほし。仕様かけられる重さ:全体で約20kgまで。材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ・アルミパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)6300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1450~2350×890×1340内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27396408FDX-30S
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする