ものほしキャップ

ものほしキャップ - 積水樹脂ものほしキャップ - 積水樹脂
(1件のレビュー)

対応パイプ径:25~26mm。

用途物干しの先端部分や台の補修に便利なキャップ。材質(本体)EVA樹脂ホワイト質量(g)11タイプ25~26mm用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×45内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27396478MCA-25
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27396478
2021-11-27
用途: 25mmのステンレスパイプに使用

今まで他の商品を使っていましたが、密着が弱いせいか、キャップを取り外すと中から結露した水が流れ出てくる事がありました。
その製品は色は白と書かれていましたが実際はベージュに近いクリーム色でした。
この積水の物干しキャップは写真の色とは違い、スノーホワイトです。
密着が強いので、床に叩きつけて押し込んだり、ゴムハンマーで叩かないとしっかり奥まで入りませんが、結露や雨水の浸入を考えるとこの位で丁度良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする