積水樹脂
ステンレス多機能ものほし台ほすおー
付属の伸縮竿(2本)を使ってふとんから小物までたくさん干せます。スペースや干す量に合わせてかたちを変えて使えます。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途
干す量に合わせてレイアウト可能なパネル型。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)
色
ホワイト/グレー
質量(g)
6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2250×750×1240
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27397494
HD-40C
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください