積水樹脂
ものほしスタンド コスモス
コンパクトに使える2段式タイプです。ピンチハンガーは着脱式、取り外しても使えます。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途
省スペースで便利なパラソルタイプものほしスタンド。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)PP樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)
色
ホワイト/ブルー
質量(g)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×82×143
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27397537
C-20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください