曜日別特売

21.5型ワイド液晶ディスプレイ 5年間フル保証

21.5型ワイド液晶ディスプレイ 5年間フル保証 - フィリップス

パネル、バックライトを含む5年間フル保証(センドバック対応) ノングレア

仕様SmartContrast/10000000:1、Flicker-Free/有、ローブルーモード/有、sRGB/有、EnergyStar7.0、EPEATゴールド、鉛フリー、水銀フリー、電源オン/オフ、メニュー/OK、音量/大、入力/ダウン、SmartImage/バック、Kensingtonロック、MTBF/50000(バックライト不使用)時間付属品Dsubcable1.5M、HDMIcable1.8M、Powercable1.8M、Audiocable1.8M、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD、保証書、ケーブル付属リスト寸法(mm)スタンド使用時:90×368×195、スタンド未使用時:490×296×45質量(kg)スタンド使用時:2.92、スタンド未使用時:2.56周波数(Hz)【スキャン】30~83k(横)/56~76(縦)規格CU、SEMKO、cETLus、TUV/ISO9241-307、WEEE、TCO認定、CEマーク、FCCClassB、ICES-003、RCM、UKRAINIAN、KCC、BSMI、PSE、VCCI、TUV認証-ブルーライト低減電源内蔵、100~240VAC、50~60Hz、通常動作時:13.09W(typ.)(EnergyStar7.0テスト方式)、スタンバイモード:0.5W(typ.)、オフモード:0.5W(typ.)角度(°)178(横)/178(縦)[C/R>10の場合]表面処理ノングレア接続方式HDMI(デジタル、HDCP)、VGA(アナログ)対応(プラグアンドプレイ)DDC/CI、MacOS×、sRGB、Windows10/8.1/8/7仕上テクスチャー応答時間5ミリ秒(GTG)コントラスト比1000:1相対湿度20~80%ディスプレイTFTピクセルピッチ(mm)0.248×0.248解像度フルHD(1920×1080)表示LED稼働-ホワイト、スタンバイモード-ホワイト(点滅)表示可能色数約1677万色走査周波数(水平)30~83kHz走査周波数(垂直)56~76Hz取付金具VESA:100×100mmスピーカー(内蔵)2W×2言語表示ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、繁体字中国語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60傾斜角度(°)(スタンド)-5/20明るさ250cd/m2使用高度動作時:12,000フィート(3658m)、非動作時:40,000フィート(12192m)信号入力VGA(アナログ)、HDMI(デジタル、HDCP)、同期入力:個別の同期、グリーンで同期バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9表示有効寸法(mm)476.06(横)×267.79(縦)オーディオ入力PCオーディオ出力ヘッドフォンモニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPSVESA対応対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27397853223V7QHAB/11ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27397869223V7QHAW/11ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする