40型 4K対応曲面液晶ディスプレイ 5年間フル保証

40型 4K対応曲面液晶ディスプレイ 5年間フル保証 - フィリップス

パネル、バックライトを含む5年間フル保証(センドバック対応)

液晶パネルVALCD、【有効表示領域】884.74(横)×497.66(縦)-3000R湾曲率、【縦横比】16:9仕様SmartContrast/20000000:1、ピクセル密度/110PPI、画像拡張/SmartImage、Flicker-Free/有、色域(標準値)/NTSC100%(CIE1976)、MHL/1080P@60Hz、sRGB/有、MTBF/70000時間(バックライト不使用)時間、MultiView/PBP(デバイス×4)、PIP(デバイス×2)、SmartImage、Multiview、ユーザー、メニュー、電源オン/オフ、制御ソフトウェア/SmartControl、Kensingtonロック、EnergyStar7.0、水銀フリー、鉛フリー付属品DPcable1.8M、HDMIcable1.8M、Dsubcable1.8M、USBcable1.8M、Audiocable1.8M、Powercable1.8M、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD、保証書、ケーブル付属リスト寸法(mm)スタンド使用時:909×643×247、スタンド未使用時:909×532×72質量(kg)スタンド使用時:11.6、スタンド未使用時:11.3(フロントベゼル)シルバー、(リアカバー)ホワイト、(脚部)シルバー周波数(Hz)【スキャン】30~99k(H)-VGA/HDMI、30~160k(H)-DisplayPort/56~80(H)-VGA、23~80z(V)-HDMI/DisplayPort規格WEEE、CECP、PSE、VCCI、BSMI、CEマーク、cETLus、CU-EAC、EPA、FCCClassB、ICES-003、J-Moss、KUCAS、PSB、RCM、SASO、SEMKO、TUVErgo、TUV/GS、UKRAINIAN、MEPS電源内蔵、100~240VAC、50~60Hz、ECOモード:32.61W、通常動作時:43.74W(typ.)(EnergyStar7.0テスト方式)、スタンバイモード:0.5W(typ.)、オフモード:0.3W(typ.)角度(°)178(横)/178(縦)[C/R>10の場合]分解能3840×2160(60Hzの場合)対応(プラグアンドプレイ)DDC/CI、MacOS×、sRGB、Windows10/8.1/8/7パネルサイズ(mm)1016/40インチ仕上光沢応答時間4ミリ秒(GTG)コントラスト比4000:1相対湿度20~80%ピクセルピッチ(mm)0.230×0.230表示LED稼働-ホワイト、スタンバイモード-ホワイト(点滅)表示可能色数約10億7000万色取付金具VESA:100×100mmスピーカー(内蔵)5W×2言語表示オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語、ウクライナ語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語保管温度範囲(℃)-20~60傾斜角度(°)(スタンド)-5/10度明るさ300cd/m2使用高度動作時:12,000フィート(3658m)、非動作時:40,000フィート(12192m)信号入力VGA(アナログ)、DisplayPort×2、HDMI(1.4)-MHL対応×1、HDMI(2.0)-MHL対応×1、同期入力:個別の同期、グリーンで同期バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40USBタイプUSB3.0×4(急速充電付き×1)オーディオ入力PCオーディオ出力ヘッドフォン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27398246BDM4037UW/11
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする