曜日別特売

プレミアムシートルーペ A4サイズ

プレミアムシートルーペ A4サイズ - Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。
新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。

倍率(倍)2寸法(mm)(レンズ)263×199サイズA4質量(g)47材質(レンズ)プラスチック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27398535KTL-021
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27398535
2021-01-26
用途: 御年80歳になり目が悪くなりパソコンの文字が見づらくなり購入したものです。
KANADA DESIGN OFFUCEその他業種

このシートルーペがA4サイズでパソコンの画面より小さく画面の全体を見るためには
ルーペを動かさねばならず、わずらわしい。
できればノートパソコンの画面いっぱいぐらいの大きさのものがあればいいのですがーーー。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする