曜日別特売

間仕切サイドポール【SGタイプ】

間仕切サイドポール【SGタイプ】 - 岡田装飾金物間仕切サイドポール【SGタイプ】 - 岡田装飾金物

ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。

用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。適合SG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※SGレール、ランナーをご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2739931497S2020002
22,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2739932397S2525002.5
28,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2739933997S3030003
34,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2739934897S3535003.5
39,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2739935797S4040004
45,600
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする