曜日別特売

間仕切中間ポール【SGタイプ】

間仕切中間ポール【SGタイプ】 - 岡田装飾金物間仕切中間ポール【SGタイプ】 - 岡田装飾金物

特殊アルミ(A6005C)で強度抜群

用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき適合SG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※SGレール、ランナーをご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2739936697P202
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2739937597P252.5
25,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2739938497P303
30,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2739939397P353.5
35,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2739940997P404
40,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする