岡田装飾金物
SG間仕切用ランナー
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。
仕様
ベアリング入
適合
SG
トラスコ品番
835-3599
材質/仕上
ステンレス
許容荷重(kg)
100kg
質量(g)
309
径(Φmm)
(コロ)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.2MB)
注意
※ポールにΦ6の穴をあけて取付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27399454
27T28
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった